Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
MBS HW sylindersag
MBS HW sylindersag - 1
MBS HW sylindersag - 2
MBS HW sylindersag - 3
MBS HW sylindersag - 4
MBS HW sylindersag - 5
MBS HW sylindersag - 6
MBS HW sylindersag - 7

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

MBS HW sylindersag

Flerbruks hullsag for et presist, rent og nøyaktig borehull

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 10 utgaver
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
Jevnt CNC-kutt med skjæregeometri som er spesielt justert for å redusere skjæretrykket


Nøyaktig, rent borehull med lave toleranser



Forskjøvet, optimalisert senterbor (GS-beskyttet system)


  • Fjerner behovet for arbeidskrevende sentreringsstansing, ettersom boret kan sentreres uten å komme ut av kurs

  • Redusert borekraft og over 50 % reduksjon i boretid, kombinert med lavt strømforbruk (avhengig av hvilken håndholdt drill som brukes)


Nøyaktig, optimalt innebygd plassering av tennene i sementert karbid med en unik og fullstendig automatisk loddeprosess


Høy kutteytelse med lang levetid



Utløserfjær


  • Beskytter støtsensitive karbidtenner etter forhåndsboring når borkronen kommer inn i midten

  • Utløser automatisk den borede delen («borekjernen») når boringen er fullført: Forsiktig: Utløserfjæren kan brukes med materialer som er opptil 8 mm tykke. Hvis materialene er tykkere, må fjæren fjernes. Skjæredybden blir ellers begrenset (fjæren blir komprimert).


Solid enkel hoveddel med forskyvningssponspor


Optimal fjerning av spon, selv med tykkere materialer: Forsiktig: Vi anbefaler uansett «ventilering» av hullsagen, det vil si å stoppe den og fjerne sponen, ved arbeid med materialdybder på 6 mm eller mer. Deretter kan arbeidet gjenopptas.



Separat herdet holder fra∅ 32 mm


Kompensasjon for de økte ∅ torsjonskreftene og -dreiemomentene som er knyttet til økende diametere

Merknad

Kontroller at hullsagen sitter fast i borchucken. Unngå å bruke hullsagen vinklet. Ha på deg egnet verneutstyr når du arbeider, for eksempel vernebriller, hansker og så videre.