Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Slangepakker med "eurotilkobling", passer de fleste sveisemaskine Sveiseslangepakker Lincoln
Slangepakker til Lincoln sveisemaskiner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- 3 meter lengde
- Slangepakke LG 150 egnet for sveising opp til 150A
- Slangepakke LG 240G egnet for sveising opp til 240A
- Slangepakke LG 360G egnet for sveising opp til 360A
Passer alle Mig/Mag sveisemaskiner med "eurotilkobling"
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.