Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Mig sveisemaskin IM 240 IM 240
Mig mag sveisemaskin IM 240
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Sveisemaskin med gode sveise-egenskaper for stål
- Meget gode mig lodde-egenskaper
- 230V 1 fas strømtilkobling
- Meget enkel å stille inn
- Doble trådruller gir sikker fremføring av sveisetråd
- Ekstra bøyelig slangepakke slik at det blir lett å komme til selv på vanskelige steder
- Sveiser stål, rustfritt stål og aluminium
- Leveres med slangepakke for stålsveising, drivruller 0,8/0,6mm og jordkabel på 4m
Karrosseriverksteder
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.