Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sveisemaskin Speedtec 200C MIG/MAG Lincoln Electric
En allsidig, kompakt, lett sveisemaskin for profesjonell bruk, som er enkel å bære.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Avansert flerprosessenhet for MIG/MAG-, pinne- og TIG-løftesveising.
Stor og lys (justerbar) fargeskjerm; sveiseinnstillingsvisning og enkel tilgang til andre funksjoner og menyer.
Skjermbildet bruker intuitive ikoner i stedet for tekst, med grafiske presentasjoner av instruksjoner og kommandoer.
Standardgrensesnittet gjør det mulig å justere vanlige sveiseinnstillinger og andre innstillinger som starthastighet for mating, før- og ettergassflyt, *synergetisk kontroll, minneinnstillinger og opplåsing er tilgjengelige i det avanserte grensesnittet.
37 mm matehjul.
Enheten er godt egnet for sveising av stål, rustfritt stål og aluminium (ved hjelp av spoler med dia. på 200 mm).
Effektfaktorkorreksjon (PFC) gir høy sveisestrøm fra en enkeltfaset 230 V 50/60 Hz-inngang.
PFC har mange fordeler, og produserer nesten 30 % mer sveisestrøm med samme inngangsstrøm, noe som gjør det mulig å bruke lange (f.eks. 50 m) strømkabler
Innershield er en buesveisingsmetode der buen brenner mellom ledningen og målet. Pulveret skaper et gasskjold under sveising og produserer slagg på sveisestedet.
*Når den brukes i synergetisk modus, trenger ikke brukeren å justere sveisespenningen, ettersom programmet justerer utgangsspenningen for å sikre at den er riktig. Denne verdien er basert på dataene som er lagt inn i maskinen.
- 2,2 m matekabel
- 3 m jordingskabel
- 2 m gasslange
- 0,8–1,0 mm materuller
- Sveisepistol medfølger ikke
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.