Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
MIG-SVEISEOMFORMER MIG 180-S
Digitalt styrt IGBT-omformer med ny teknologi for MIG-sveising av tynt stål eller plater i rustfritt stål på opptil 1,5 mm. Liten 5 kg MIG/MAG-trådspolerull.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Bytt mellom 3 forskjellige modi
Tre forskjellige sveisemodi – MIG, STICK og LIFT/TIG
NO GAS-funksjon
NO GAS-funksjon muliggjør utendørs arbeid med gassløs sveisetråd
Europlugg
Europlugg med Abicor Binzel MB 15AK sveisebrenner som standardtilbehør
IGBT-teknologi
IGBT-teknologi gir feilfri sveising under ustabil spenning (arbeid med generatorer)
Praktisk sveising
Kan bytte mellom 2/4 T punktsveising
Punktsveisefunksjon
For sammenføyning av tynne metallplater
FLEKSIBELT TRÅDMATINGSSYSTEM
Tilgjengelig for 1 eller 5 kg trådrull
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.