Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
MIG-SVEISEOMFORMER MIG 180-S
MIG-SVEISEOMFORMER MIG 180-S - 1
MIG-SVEISEOMFORMER MIG 180-S - 2
MIG-SVEISEOMFORMER MIG 180-S - 3
MIG-SVEISEOMFORMER MIG 180-S - 4
MIG-SVEISEOMFORMER MIG 180-S - 5
MIG-SVEISEOMFORMER MIG 180-S - 6

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

MIG-SVEISEOMFORMER MIG 180-S

Digitalt styrt IGBT-omformer med ny teknologi for MIG-sveising av tynt stål eller plater i rustfritt stål på opptil 1,5 mm. Liten 5 kg MIG/MAG-trådspolerull.
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
Bytt mellom 3 forskjellige modi


Tre forskjellige sveisemodi – MIG, STICK og LIFT/TIG



NO GAS-funksjon


NO GAS-funksjon muliggjør utendørs arbeid med gassløs sveisetråd



Europlugg


Europlugg med Abicor Binzel MB 15AK sveisebrenner som standardtilbehør



IGBT-teknologi


IGBT-teknologi gir feilfri sveising under ustabil spenning (arbeid med generatorer)



Praktisk sveising


Kan bytte mellom 2/4 T punktsveising



Punktsveisefunksjon


For sammenføyning av tynne metallplater



FLEKSIBELT TRÅDMATINGSSYSTEM


Tilgjengelig for 1 eller 5 kg trådrull