Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tråd med flussmiddelkjerne Outershield 81K2-H
Rutiltråd med flussmiddelkjerne for lave driftstemperaturer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter





Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Pulvertråd med flussmiddelkjerne og dekkgass, 1,5 % Ni-, Ti- og B-legering. Brukes til offshore og lignende bruksområder.
- Utmerket sveisbarhet, minimalt med sprut, god passform.
- Gode driftsegenskaper.
- Utmerkede mekaniske egenskaper (CVN >80 J, –60 °C)
- Lavt hydrogeninnhold (HDM < 5 ml/100g)
- Jevn kvalitet.
- Utmerket mating.
Klassifisering:
AWS A5.29/A5.29M E81T1-K2M-JH4 (alle Ø)
EN ISO 17632-A T50 6 1.5Ni P M 2 H5 (Ø 1,2 mm)
Effekttype/beskyttelsesgass
DC+ M21 Ar+ > 15–25 % CO2 (en 439) 15–25 l/min.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.