Aluminium MIG/MAG-tråd
Parametre for pulserende lysbue (A)
- 100-150
Sveiseparametre (V)
- 18-25
Dekkgass
- Ar/He: 18-20 l/min.
- Argon: 18-20 l/min.
ALUMINIUM: AWS A5.10: ER5356
ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr)
Solid tråd for gasskjermet lysbuesveising av legeringer i aluminium/magnesium med 5 mg ensartet sammensetning, eller en mangfoldig sammensetning
Brukes i marine konstruksjoner takket være utmerket korrosjonsmotstand i havvannsmiljøer og de meget gode mekaniske egenskapene. Brukes også i skinnesektoren for sveising av fosfattransportvogner og i veitransport for tilhengere eller traktorhengere
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.