Sveisetråd SG2
Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1157192.jpg)
Versjoner
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For sveising av karbonstål
- Dekkgass: CO2-, Ar-CO2-blanding og Ar-O2-blanding (EN ISO 14175)
Merknad
Klassifiseringer:
- AWS A 5.18 ER 70S-6
- EN ISO 14341-A: G 46 4 M21 3 Si1
- EN ISO 14341-A: G 42 2 C1 3Si1
Sertifiseringer:
TÜV 18687
Mekaniske egenskaper G46 4 M21 3Si1:
- Strekkfasthet RM 530–680 MPa
- Kapasitetsstyrke RS ≥ 460 MPa
- Forlengelse A5d ≥ 20,0 %
- Elastisitet ved -40 °C kV ≥ 47 J
Mekaniske egenskaper G42 2 C1 3Si1:
- Strekkfasthet RM 500–640 MPa
- Kapasitetsstyrke RS ≥ 420 MPa
- Forlengelse A5d ≥ 20,0 %
- Elastisitet ved -20°C kV ≥ 47 J
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.