Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
MS-polymer lim- og fugemasse
Allsidig, permanent elastisk lim- og fugemasse. Fri for isocyanater, løsemidler og silikon.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Holdbar og permanent elastisk
- Allsidig lim- og fugemasse for innendørs og utendørs bruk innen bygg og anlegg.
- Kan males over med vannbasert maling og lakk
- Herder raskt. Kan også brukes der det er mye fuktighet
- Krymper ikke
- Massen er motstandsdyktig mot UV-stråler, forvitring, fuktighet og mugg
- Utmerket heft på en rekke ulike underlag, til og med på fuktige overflater
- Nesten luktfri.
- Ikke korroderende på metaller
- Høy mekanisk styrke og E-modul
- Absorberer akustiske og mekaniske vibrasjoner
- Ingen luftbobler, klar til å slipes etter utherding.
Ikke egnet for bruk under vann. Massen har god heft uten primer på de fleste ikke porøse underlag. Vi anbefaler at vedheften testes, bruk primer ved behov. Ikke la produktet komme i kontakt med maling eller lakk av alkydharpikser. For mye maling kan føre til sprekkdannelse. Ikke egnet for PE, PP, PTFE, silikongummi, polystyren og mykgjort plast.
For tetting av fuger mellom konstruksjonselementer innendørs og utendørs. Gir fleksible fuger i bygg, anlegg, bil- og skipsbyggingsindustrien. God vedheft uten primer på materialer som tre, stein, betong, glass, hard plast, gips, metall, Styrofoam, keramikk osv.
Glatting av fugemassen må utføres i løpet av skinndannelsestiden. Uherdet materiale kan fjernes med limfjerner. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk. MS40 lime-og tettemasse kan males over etter huddannelse, men tester må først utføres for å kontrollere at malingen er kompatibel.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.