Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Forsats MSV 55-TS For ATS 18 AUTOMATC M-CUBE
Lett feste for bruk med ATS 18 AUTOMATISK M-CUBE. Ideell for seriekoblinger for å spare tid.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Verktøyfri justering til skruelengde og dybdestopp som brukes
Rask og verktøyfri justering av dybdestoppet ved å bruke innstillingshjulet. Skruelengden kan også justeres uten verktøy ved hjelp av glideren.
Sparer tid ved serieskruing
Magasinforsats for båndede gipsskruer. Passer ATS 18-Auto
Høyt arbeidsfleksibilitet
Egnet for skruer fra 25 til 55 mm i lengde og diameter fra 3,5 til 4,2 mm.
Veldig praktisk på grunn av lett og robust hus
Gjør skrujobben lettere, også på lange arbeidsøkter.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.