Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Magasinforsats TBS-M
Uunnværlig for alle gipsplatebyggere og når serieskruing kan spare tid. Med passende adaptere og bits til gipsskrutrekker S 50 TB, trådløs gipsskrutrekker TBS 12-A og TBS 18-A.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Verktøyfri justering av dybdestopp
Rask og verktøyfri justering av dybdestoppet ved å vri på justeringshjulet.
Sparer tid ved serieskruing
For båndede skruer
Høyt arbeidsfleksibilitet
Passer for skruer fra 3,5 x 25 mm til 4,2 x 55 mm
Ekstremt hendig og lett
Gjør skrujobben lettere, også på lange arbeidsøkter.
Får plass i systemkofferten til gipsskrutekkeren.
Magasinforsatsen leveres i en pappeske, sammen med adaptere og bits
Når den brukes med gipsskrutrekker TBS 12-A, må bitsholderen fjernes først.
Innfesting for gipsarbeid, gulvlegging, ombygging, gulvbelegg, sementpaneler og gjerder
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.