Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Magasin-skrutrekker ASSY®mat 80 med HS 16
Kraftig 750 watts skrutrekker med magasin for bannede skruer 4,5 x 40 – 5,0 x 80 mm, HOLZ HER-system.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Tidsbesparende
Skruebånd med 166 og 125 skruer kan benyttes, avhengig av dimensjonene.
Egner seg også til skruing i gulv
Med forlenger (tilbehør) egner den seg også til skruing i gulv.
Overhold maskinens maks. skruediameter.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.