Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skrallemagasinskrutrekker, tre/bygg
Utstyrt med 12 bits
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Tange: Rund tange med magnet, forkrommet med lys farge
Kjeft og ring: DIN 3126-D 6,3 (1/4") hurtigchuck
Effektiv skralleskrutrekker
28 tenner, maks. tiltrekningsmoment over 20 Nm.
Fordeler med skrallefunksjonen
Slutt på å måtte skifte grep. Dette gir rask og effektiv drift i alle monteringssituasjoner.
Bitsmagasin for maks. 12 bits
Uttrekkbart roterende magasin for rask lokasjon av ønsket bits.
1/4" bits med fargekodingssystem
Rask lokasjon av bits ved hjelp av Würth fargekodingssystem – riktig bits for hver skrue.
For trelast- og byggesektoren.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.