Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Magasinspiker og gasspatron NG CS-2/3 HFB
Høykvalitets boltespiker, diameter 3,0 mm, spesielt designet for monteringer i forsterket betong, kompatibel med DIGA® CS-2 Power og DIGA® CS-3
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Over 22 mm lengde:
Europeisk teknisk vurdering ETA-12/0452
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM
Ekspertrapport om brannmotstand i lette skillevegger laget av gipsplater, i henhold til DIN 4102-4
MPA BS-nr.: 2100-376-17-CM
Ekspertråd om brannmotstand til skillevegger i med dobbel plankelegging i gips i henhold til DIN EN 520 eller DIN 18180 og en understruktur i henhold til DIN 18182-1 med montering på faste komponenter
- Festing av profiler i tørrmur
- Montering på betongunderlag av normal betongkvalitet ≥ C 20/25 - ≤ C 40/50 i henhold til DIN EN 206 i stål og mur av solid murstein
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.