Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Måleledning med testknapp ELIT TL-TEST
Måleprobe med testknapp til ELIT EuroMaster (fra 2020) og ELIT 1560 for rask og effektiv måling
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Måleprobe med testknapp til ELIT EuroMaster(fra 2020) og ELIT 1560 for rask og effektiv måling
- CAT IV 600V/CAT III 1000V
- 4mm målespiss med avtagbar beskyttelseshette
- Passer også endel andre isolasjonmultimetere med mulighet for ekstern testknapp
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.