Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Ledningssett for isolasjonsmåling ELIT ISOL-4
Ledningssett for isolasjonsmåling med 4 mm koblingsstykker, ideelt for sikker måling i trefasede distribusjonssystemer og enfaset kommersiell belysning.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Utfør isolasjonstest på alle faser med en enkel måling, noe som sparer tid og øker effektiviteten
- Magnetspisser gir enkel festing direkte på automatens skrue, for en sikker og stabil tilkobling
- Kompatibel med alle målere takket være standard plugger, noe som gir fleksibilitet i bruk
- Måleledning fra isolasjonstester eller installasjonstester passer inn i sylinderen som samler de fire lederne, forenkler prosessen
- CAT III målekategori sikrer sikkerhet ved trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.