Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Måleledningsett med avtagbare isolasjonshetter på målespissene

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Måleledningsett med avtagbare isolasjonshetter på målespissene

I samsvar med kravene i IEC/EN 61010-2-031
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
Måleledningene er utstyrt med en 4 mm sikkerhetsplugg og leveres i forseglbar emballasje for støvtett lagring.


  • Ledninger: Dobbeltisolerte, meget fleksible silikonledninger med ekstra fine ledere, tverrsnitt 1 mm 2

  • Lengde: 1,2 m

  • Merkespenning/-strøm: 1000 V/CAT III, 20 A

  • 4 mm målespiss med fjærbelastede målespisser, med avtagbar isolasjonshette for bruk i forskjellige målekategorier, motsatt side med Ø 4 mm sikkerhetsplugg vinklet 90°.

  • Leveringsomfang: Én rød og én svart testledning