Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Målespiss for kjøretøy For måleledninger
Målespissene er kompatible med alle 4 mm måleledninger
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Nåleformede målespisser produsert av fjærstål, egnet for å opprette kontakt med lukkede kontakter fra baksiden (kabelinngang) gjennom kabelføringen eller krympeslangen, noe som gjør det mulig å teste i tilkoblet tilstand eller mens kabler er i bruk.
- Sikkerhetskategori 1000 V CAT II 10 A
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.