Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Målespiss-sett ELIT MP 100

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Målespiss-sett ELIT MP 100

Sett med lange tynne målespisser

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • 1mm målespisser med 40mm synlig metall.

  • Passer alle standard måleledninger med 4mm tilkobling.

  • Maks 30V og 3A


Meget tynn og lang målespiss laget for å komme til i trange kontakter og målepunkter f.eks. på biler.



Leveres i sett med en rød og en sort målespiss


Målespissen er fleksibel og passer på alle måleledninger med standard 4mm blanke bananplugger eller 4mm sikkerhetsplugger som ELIT 2353-150RS.



Total lengde: 135mm


Lengde på målespiss: 40mm


Tykkelse målespiss: 1mm


Tilkoblingshull til ledning: 4mm


Sikkerhet: MAX 30V/ 3A