Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
DIGITALMANOMETER 0-600 BAR
Digitalmanometer med nøyaktig måling opptil 600 bar og enkel tilkobling med 1/4 tomme gjenge
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Kompakt og mikroprosessorkontrollert for presis trykkmåling
- Enkel tilkobling med standard gjenge for rask installasjon
- Valg av måleenheter gir fleksibilitet i bruk
- Minnefunksjon for lagring av minimums- og maksimumsverdier
- Drives av vanlige batterier, noe som sikrer enkel utskifting og lang driftstid
- Robust design med beskyttelse mot støv og vannsprut
Digitalmanometer for måling av trykk opptil 600 bar.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.