Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Manuell blindnagletang Med lang dyse
For å behandle blindnagler med diameter på 3,2, 4 og 4,8 mm i aluminium, kobber, stål og rustfritt stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Lengde på feste inkl. dyse: 52 mm
- Diameter på chuckfeste: 19 mm
Ideell for hule profiler
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.