Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Manuell fettpresse For 400 g patroner
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) eller for 500 cm³ løst fett
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Mengde pr. pumpeslag: 1,5 cm³
- Arbeidstrykk 400 bar
- Maksimalt trykk: 800 bar
- Betjeningskraft 50-330 N gir pumpetrykk 50-400 bar
- Samsvarer med standard DIN 1283 (M10x1) og er testet i henhold til standardene TÜV/GS, BLT og DLG
- Leveres med forsterket gummislange og munnstykke (M10x1)
Leveres med forsterket gummislange og munnstykke (M10x1)
For 400 g patroner (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) eller for 500 cm³ løst fett
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.