- Kan brukes til elektriske kretser med maksimal likestrøm på 150 A med en maksimal topp på 1200 A i 5 sekunder
- Tradisjonell drift med nøkkel som kan fjernes
- Driftsstrøm i 5 sekunder: 1200A
Spesielt egnet for kjøretøy med 12 V og 24 V elektriske systemer (gaffeltrucker, jekkevogner, båter og racerbiler)
For å lukke kretsen må nøkkelen dreies med klokken til det høres 2 klikk. Det er også en mellomliggende posisjon der nøkkelen holdes på plass, men kretsen fortsatt er åpen. Det andre klikket signaliserer effektiv lukking av kontaktene. Hvis du vil åpne kretsen, dreier du nøkkelen mot klokken til det første klikket. Hvis du vrir nøkkelen litt lenger, kan du fjerne den
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.