Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
KAPPEMASKIN GULVMODELL TF2
Kappemaskin gulvmodell TF2 er ideell for presis kutting av hydraulikkslanger, med kraftig motor som sikrer effektiv drift
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Ideell for presis kutting av hydraulikkslanger, med kraftig motor som sikrer effektiv drift
- Kapper hydraulikkslanger til størrelse 2" 4 lag og 1 1/2" 6 lag
- Høy motorytelse gir rask og effektiv kutting
- Stabil gulvmodell som gir sikkerhet og pålitelighet under bruk
- Egnet for store slangediametre, noe som gjør den allsidig for ulike bruksområder
- Robust konstruksjon sikrer lang levetid og holdbarhet
- TF2 230 V/3 faset blå kontakt
- TF2 400 V/3 faset rød kontakt
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.