Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Marinelys med bredt lysbilde, Ocean line
OCEAN LINE Marinelys med bredt lysbilde er ideelt for fritidsbåter og bruk på land. Leveres i 4 forskjellige effektutgaver - 40W, 60W, 80W og 120W.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- OCEAN LINE Marinelys er ideelt for både fritidsbåter og bruk på land, med et bredt lysbilde som gir optimal belysning under alle forhold
- Lang levetid sikres gjennom spesialbelegg og en rustfri stålbrakett, som beskytter mot korrosjon og slitasje
- IP68-klassifisert, noe som betyr at lampen er støv- og vanntett, perfekt for utfordrende maritime miljøer
- Fargetemperatur på 4000K gir klart lys, ideelt for navigasjon i tåke eller regnvær
- Leveres i fire forskjellige effektutgaver, tilpasset ulike behov og lysstyrker
- Designet med en robust aluminiumshus og plastfrontlysglass for holdbarhet og beskyttelse
- Kabelkontakt av typen Deutsch DT sikrer enkel og sikker tilkobling
- Kan operere innen et bredt spenningsområde, tilpasset ulike energikilder
1 års garanti
Marinelys med bredt lysbilde er ideelt for fritidsbåter og bruk på land.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.