Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Marinelys buet, Ocean line
Marinelys buet, Ocean line, er designet for tøffe maritime forhold med støv- og vannbeskyttelse som sikrer pålitelig ytelse under vann og ved høytrykksspyling
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- OCEAN LINE buede marinelys er en serie med solide og gode arbeidslysbjelker som er godt egnet for bruk i marine
- Designet for fritidsbåter, også egnet for landbruk
- Lang levetid med spesialbelegg og brakett i rustfritt stål
- Optimalt lys for tåke og regnvær
- Støvsikker og vanntett
- Godkjent for elektromagnetisk kompatibilitet (ECE-R10)
- Robust aluminiumshus og plastlinse
- Enkel installasjon med praktisk kabellengde
- Leveres i 2 effektutgaver: 120W og 200W
- 120W-utgaven har en lysmengde på 14400 lumen
- 200W-utgaven har en lysmengde på 24000 lumen
1 års garanti
Marinelys buet, Ocean line, er ideelt for bruk i maritime miljøer hvor det kreves robust belysning med støv- og vannbeskyttelse. Perfekt for installasjon under vann og områder som utsettes for høytrykksspyling.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.