Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Marinelys med spot lysbilde, Ocean line

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Marinelys med spot lysbilde, Ocean line

OCEAN LINE Marinelys med spot lysbilde er ideelt for fritidsbåter og bruk på land. Leveres i 4 forskjellige effektutgaver - 40W, 60W, 80W og 120W

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 4 utgaver
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
  • OCEAN LINE Marinelys med spot lysbilde er ideelt for fritidsbåter og bruk på land

  • Lang levetid med spesialbelegg og rustfri stålbrakett

  • IP68-klassifisert for støv- og vannbeskyttelse, perfekt for maritime miljøer

  • Fargetemperatur gir klart lys i dårlig vær

  • Leveres i flere effektutgaver for å passe ulike behov

  • Kompatibel med et bredt spekter av nominelle spenninger, noe som gir fleksibilitet i installasjon

  • Frontlysglass laget av plast for holdbarhet og lett vekt

  • Kabelkontakt av typen Deutsch DT sikrer pålitelig tilkobling

  • Kompakt design med en diameter som gjør den enkel å montere

  • Godkjent i henhold til CISPR 25 for elektromagnetisk kompatibilitet

  • Hus laget av aluminium for robusthet og korrosjonsmotstand

1 års garanti