Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Kontakt oss
Butikker
Kurs
Würth-appen
Ofte stilte spørsmål
Sortering
4 artikkel/artikler med 12 versjoner funnet
Søkelys OCEAN LINE er en serie med solide og gode søkelys som er godt egnet for bruk i marine. Leveres i to forskjellige effektutgaver - 30W og 50W.
OCEAN LINE Marinelys med bredt lysbilde er ideelt for fritidsbåter og bruk på land. Leveres i 4 forskjellige effektutgaver - 40W, 60W, 80W og 120W.
Marinelys buet, Ocean line, er designet for tøffe maritime forhold med støv- og vannbeskyttelse som sikrer pålitelig ytelse under vann og ved høytrykksspyling
OCEAN LINE Marinelys med spot lysbilde er ideelt for fritidsbåter og bruk på land. Leveres i 4 forskjellige effektutgaver - 40W, 60W, 80W og 120W
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.