Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Würth Mask Pro maskeringsfolie
Lett gjennomsiktig dekkfolie, som er ugjennomtrengelig for maling og forhindrer flekker, selv om det er litt restfuktighet på kjøretøyet.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Utmerket festeevne på lakk
Absorberer lakk og lakkstøv. Dette eliminerer uheldige virkninger og skader på lakken.
Gjennomsiktighet gjør det enkelt å følge konturene ved tilskjæring
Enkel beskjæring
Vanntett, slitesterk, lofri – ikke nødvendig med ny dekking etter våtsliping
Ingen mikroporer
- 100 % ugjennomtrengelig. Uten fargegjennomslag.
- Kan legges på lett fuktige overflater uten å sette merker
Statisk ladet
Kleber seg til karosseriet, beskytter mot støv
Varmebestandig opptil 125 °C
Infrarød tørking uten problemer.
Bruksinstruksjonene er anbefalinger basert på testene vi har utført, og vår erfaring. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk.
Effektiv maskering av karosseri før lakkering
Ytterkantene av feltet som skal lakkeres maskeres med maskeringstape. Dekk hele kjøretøyet med Würth Mask Pro (den utvendige siden av folien har trykk). Folien skjæres med en foliekniv der det skal lakkeres og fest deretter foliekanten med tape til den tidligere påførte maskeringstapen. Ved arbeid på dører eller med panser kan overflødig folie festes bak døren eller under panseret.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.