Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
HSCo Longlife TiAlN + rød ring maskingjengetapp for gjennomgående hull DIN 371/376
HSCo Longlife TiAlN + rød ring maskingjengetapp for gjennomgående hull DIN 371/376 - 1
HSCo Longlife TiAlN + rød ring maskingjengetapp for gjennomgående hull DIN 371/376 - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

HSCo Longlife TiAlN + rød ring maskingjengetapp for gjennomgående hull DIN 371/376

Den ekstremt stabile Longlife maskingjengetappen for maskinbearbeiding av materialer som er vanskelige å maskinbehandle (som Hardox) med ekstremt høye styrker fra 1000 til 1400 N/mm², f.eks. graveskuffer, lastefester, panserplater, snøploger, landbruksmaskiner osv.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave

Priser vises for kunden etter pålogging

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ring kundeservice: 464 01 500

Priser vises for kunden etter pålogging

Høykvalitets TiAlN+-belegg


  • Et av de kraftigste gjengetappbeleggene på markedet for bearbeiding av harde materialer

  • Spesielt utviklet for gjengemaskinering

  • Ekstrem høy temperaturbestandighet opptil 800 °C

  • Veldig høy belegghardhet på opptil 3000 HV

  • Flerlags design med ekstra smøremiddellag sikrer ekstremt lave friksjonsverdier, lav vedhefttendens og optimal fjerning av spon


Stabil skjærekant


Den reduserte bladvinkelen stabiliserer skjærekanten.



Produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® bronse

Merknad
  • Det må brukes kjølemiddel og smøremiddel under skjæring av gjenger.

  • Se oversiktstabeller for tilordning av maskingjengetapper/materialer