Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Maskingjengetapp HSCo DIN 371/376 multi for bunnhull
Maskingjengetapp HSCo DIN 371/376 multi for bunnhull - 1
Maskingjengetapp HSCo DIN 371/376 multi for bunnhull - 2
Maskingjengetapp HSCo DIN 371/376 multi for bunnhull - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Maskingjengetapp HSCo DIN 371/376 multi for bunnhull

Longlife-gjengetapper med høy ytelse med Magma flerlagsbelegg for prosesspålitelig og økonomisk kutting av gjenger i serieproduksjon av nesten alle materialer, for eksempel vanlige stålplater, rustfritt stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandig og sterkt stål med opptil 1200 N/mm2 styrke og støpemateriale. Også egnet for ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumslegeringer, messing, kobber og bronse.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 8 utgaver
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
God kostnadseffektivitet og ytelse


  • Opptil 12 ganger så lang levetid og opptil 150 % raskere skjærehastighet sammenlignet med vanlige maskingjengetapper uten belegg

  • Opptil 9 ganger så lang levetid og opptil 50 % raskere skjærehastighet enn konvensjonelle maskingjengetapper med TiN-belegg

  • God sponfjerning, forhindrer sponoppsamling


Magma-flerlagsbelegg


  • Belegget med flere lag gir reduserte friksjonsverdier, lav festeevne og optimal fjerning av spon

  • Ekstrem høy temperaturbestandighet opptil 800 °C

  • Meget høy belegghardhet på 3 000 HV


Optimal festeevne på belegg og redusert risiko for skade på grunn av verktøyet


Den ekstra homogene banebrytende avrundingen sikrer høy prosesspålitelighet og lang levetid sammenlignet med konvensjonelle maskingjengetapper.



Kan brukes i de fleste materialer


Nyutviklet verktøygeometri med redusert bladvinkel samt optimalisert frivinkel og mikrogeometri



X-toleranse for lengre levetid og økt prosesspålitelighet



Ideell for krevende behandling og serieproduksjon med et høyt antall gjenger



Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall) og 100 % gjenvinnbar

Merknad
  • Ved gjengekutting må det etterfylles med tilstrekkelig kjølevæske og smøremiddel

  • Se oversiktstabeller for tilordning av maskingjengetapper/materialer