Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Maskingjengetapp HSCo NeoTap gjennomgående hull DIN 371/376
Maskingjengetapp HSCo NeoTap gjennomgående hull DIN 371/376 - 1
Maskingjengetapp HSCo NeoTap gjennomgående hull DIN 371/376 - 2
Maskingjengetapp HSCo NeoTap gjennomgående hull DIN 371/376 - 3
Maskingjengetapp HSCo NeoTap gjennomgående hull DIN 371/376 - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Maskingjengetapp HSCo NeoTap gjennomgående hull DIN 371/376

Den innovative spesialiserte borspissen for bearbeiding av legerte og høylegerte stål (rustfritt stål), samt rustbestandig og syrefast stål. Også egnet for behandling av konvensjonelle stålmaterialer opptil en styrke på 1 200 N/mm².

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 7 utgaver
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
Nyutviklet geometri som kombinerer venstrespiral og spiralspisstappen


Optimalisert, pålitelig sponfjerning



Homogenisert overflatestruktur takket være en toppmoderne etterbehandlingsprosess


Utmerket sponfjerning



Ekstra langt spor


Optimalisert kjølemiddeltilførsel for dype gjenger



Skjærekantgeometri skreddersydd til rustfritt stål



Opptil 50 % lengre levetid enn vanlige, maskingjengetapper



Tilgjengelig eksklusivt fra Würth



Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall) og 100 % gjenvinnbar

Merknad

Det må etterfylles med nok kjølemiddel og smøremiddel under kutting av gjenger.