Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Maskingjengetapp HSCo VaryTap blå blindhull DIN 371/376
Den innovative spesialisten for generelle, allsidige bruksområder i stål opp til en styrke på 1 200 N/mm².
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Nyutviklet Vario-geometri
Optimalisert sponfjerning, forhindrer sponoppsamling
Optimalisert skjæreeggforberedelse takket være flertrinns etterbehandlingsprosess
Utmerket sponfjerning og helt tro mot måleren
Vinklet gjengedel
Redusert risiko for spondannelse på verktøyet under retur
Tinde nøyaktig skreddersydd til stålmaterialer
Opptil 30 % lengre levetid enn vanlige, enkle maskingjengetapper
Tilgjengelig eksklusivt fra Würth
Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (plast resirkulert fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® bronse
Det må etterfylles med nok kjølevæske og smøremiddel under kutting av gjenger.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.