Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Maskingjengetapp HSCo NeoTap blå gjennomgående hull DIN 371/376
Den innovative spesialisten for generelle, allsidige bruksområder i stål opp til en styrke på 1 200 N/mm².
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter




Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Nyutviklet geometri som kombinerer venstrespiral og spiralinngang
Optimalisert, pålitelig sponfjerning
Homogenisert overflatestruktur takket være en nyutviklet etterbehandlingsprosess
Utmerket sponfjerning
Opptil 30 % lengre levetid enn vanlige, enkle maskingjengetapper
Skreddersydd til stålmaterialer
Tilgjengelig eksklusivt fra Würth
Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (plast resirkulert fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® Bronze
Det må brukes nok kjøle-/smøremiddel under kutting av gjenger.
Før du reverserer gjengetappen, må du sørge for å fjerne spiralspissen helt fra borehullet. Hvis dette ikke gjøres, kan skjærekantene flises opp eller verktøyet knekke.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.