Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Kontakt oss
Butikker
Kurs
Würth-appen
Ofte stilte spørsmål
Sortering
Stål, varmgalvanisert (tZn)
Maskinspiker stav 34° VF
Nordspiker'n - Varmforsinket C4-klassifisert maskinspiker på trådbundet coil 16°
Varmforsinket maskinspiker coil 16°
Egnet for tre og trebaserte materialer.
Kystspikern er en rustfri og syrefast spiker med matt hode
Galvanisert stål, elforsinket
Maskinspiker stav 17° VF
Serie rett 0° dykkertspiker i kvalitet A4 syrefast
Galvanisert stål, blåkromatert (A2K), med harpiks
Festes som en spiker, fjernes som en skrue
34° stavspiker samlet i papirbundet remse
Maskindykkert med 26° vinkel for optimal innfesting i trange områder, ideell for presisjonsarbeid
Krampe 500
Forsinket stål (A4K), harpiksbelagt