Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Mekanisk fjærklemmesett Universal, 9 deler
Fjærspenner for ut- og innmontering av spiralfjærer direkte på bilen.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Egnet som demonteringshjelp for MacPherson-fjærben, for bakakselfjærer og ødelagte fjær
- Gjør det enklere å avlaste fjærbeinet ved demontering fra navholderen uten ekstra demontering av diverse akseldeler eller uten å senke hjelperammen
- Sklisikker ettersom hver spindel er både høyre- og venstregjenget
- Sparer mye tid og penger, siden det ikke er behov for en komplisert hjuljustering
- De korte spindlene gjør det mulig å forstramme spesielt lange bakakselfjærer, slik at de kan fjernes sikkert og uten restspenning, f.eks. Ford Mondeo osv.
Leveringsomfang
- 4 x fjærholdere, plastbelagt
- 2 x M18-spindel, L = 300 mm
- 2 x M18-spindel, L = 185 mm
- 1 stk høyttrykkssmørefett for spindel
Fjærspennere i to deler uten sikkerhetsskinner er ikke godkjent for bruk på verksteder.
For eksempel: VAG Golf IV, V, VI, Touran, Passat, Audi A3, TT, Skoda Oktavia, Seat Leon osv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.