Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Membranpumpe NBR olje/frost/spyl RAASM 3C1/16111NHH
Membranpumpe i robust aluminiumskonstruksjon, ideell for håndtering av olje, frostvæske og spylevæske. Kompakt design som sikrer enkel installasjon og pålitelig ytelse.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Membranpumpe i aluminium med høy holdbarhet og motstandskraft
- Utstyrt med NBR-membraner for pålitelig ytelse ved håndtering av olje, frostvæske og spylevæske
- Kuler og seter laget av Hytrel for forbedret kjemisk motstand og lang levetid
- Kompakt design som passer godt inn i trange rom
- Aluminiumsfarget finish gir et moderne og profesjonelt utseende
- Kapasitet 70 l/min
- Maks trykk 8 bar
- Arbeidstrykk 2 - 6 bar
- Maks arbeidstemperatur 100 °C
- Støy 75 dB
- Membran NBR
- Kuleventiler Hytrel
- Luft inn F 3/8"
- Væske inn F 3/4"
- Væske ut F 1/2"
Maks arbeidstemperatur 100 °C
Membranpumpe egnet for bruk i applikasjoner som krever overføring av olje, frostvæske og spylevæsker.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.