God vedheft til de fleste materialer
- Egnet til bruk på asfalt, gress, jord, stein, betong osv.
- Kan brukes på absorberende, ikke-absorberende og lett fuktige/våte underlag
Pigmenter av høy kvalitet
- Hurtigtørkende maling med god dekkevne
Vær- og UV-bestandig
Egnet til skriving og påføring med boksen opp-ned.
For merking av parkeringsplasser, lagerområder, anleggsområder og offentlige fasiliteter.
Rist sprayboksen kraftig i minst 1 minutt før bruk. Det anbefales en grovrengjøring av underlaget. Sprayavstand: ca. 10 cm. Linjebredden kan endres ved å holde boksen høyere eller lavere. Tørketid ca. 5 minutter. Brukstemperatur –15 °C til 50 °C.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.