Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 1 Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 2 Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 3 Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 4 Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 5 Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 6 Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 7
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/ifQPQHl6zDo

Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 1
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 2
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 3
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 4
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 5
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 6
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - 7

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP

Metallboret med den geniale spissen. Selvsentrerende og optimalt grep. Lang versjon, hulldybde opp til 25 ganger borets diameter.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 32 utgaver
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
Det opprinnelige SMART STEP: SMART STEP selvsentrene borspiss med trinngeometri. (fra Ø2,5mm og oppover)



Presise sirkulære hull



Svært praktisk boring


  • Unngår forhåndsboring, nøyaktig punktboring uten at boret glir ut

  • Skråstilt boring mulig

  • Enkel boring eller forstørring av et eksisterende borehull


Betydelig raskere enn vanlige spiralbor



Perfekt for boring av hull til blindnagler og bolter



Det første spiralboret for nøyaktig håndstyrt boring opptil dia. 20 mm uten forhåndsboring, og når det brukes på en søylebormaskin, gir det også presis boring opptil dia. 26,5 mm uten forhåndsboring


Fra borediameter > 13,0 mm, tange redusert til dia. 12,7 mm for bruk i alle vanlige chucker med 3 klør



Freste spor i tangen for optimalt grep og kraftoverføring (Fra Ø4mm og oppover)


  • Ingen vridning i chucken: Raskere, mer behagelig arbeid

  • Optimal kraftoverføring

  • Beskyttelse av chucken mot skade

  • Enklere åpning og lukking av chucken


Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® Bronze

Merknad

Ved boring av bunnhull må du være oppmerksom på den forlengede borspissen (se dimensjon l3)!