Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP
Det manuelt brukte høyytelsesboret med unik SMART STEP-teknologi (fra dia. 2,5 mm) for sirkulære borehull med høy presisjon i stål opptil 1000 N/mm2, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hardt og mykt tre.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Det opprinnelige SMART STEP: SMART STEP selvsentrene borspiss med trinngeometri. (fra Ø2,5mm og oppover)
Presise sirkulære hull
Svært praktisk boring
- Unngår forhåndsboring, nøyaktig punktboring uten at boret glir ut
- Skråstilt boring mulig
- Enkel boring eller forstørring av et eksisterende borehull
Betydelig raskere enn vanlige spiralbor
Perfekt for boring av hull til blindnagler og bolter
Det første spiralboret for nøyaktig håndstyrt boring opptil dia. 20 mm uten forhåndsboring, og når det brukes på en søylebormaskin, gir det også presis boring opptil dia. 26,5 mm uten forhåndsboring
Fra borediameter > 13,0 mm, tange redusert til dia. 12,7 mm for bruk i alle vanlige chucker med 3 klør
Freste spor i tangen for optimalt grep og kraftoverføring (Fra Ø4mm og oppover)
- Ingen vridning i chucken: Raskere, mer behagelig arbeid
- Optimal kraftoverføring
- Beskyttelse av chucken mot skade
- Enklere åpning og lukking av chucken
Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® Bronze
Ved boring av bunnhull må du være oppmerksom på den forlengede borspissen (se dimensjon l3)!
- Perfekt for hull til blindnagler og bolter, for boring av metallplater og tynnveggede profilmaterialer (f.eks. aluminium/vindusprofiler).
- Høy kvalitet på borehull og betydelig lengre levetid sammenlignet med konvensjonelle spiralbor for boring av hull i tre.
- Ideell for høy presisjon, komfortabelt og raskt arbeid i faste materialer (f.eks. i stål med styrke på opptil 1000 N/mm², aluminium og plast).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.