Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Mikrofiberklut, profesjonell
Mikrofiberklut for profesjonell vedlikeholdsrengjøring og bilpleie
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter







Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Spesielt effektiv rengjøringseffekt
- Tørr bruk
Støv og fint smuss tiltrekkes av den statiske effekten
- Våt/tørr bruk
Fjerner grovt og fettholdig smuss
- Tidsbesparende
Rengjør uten bruk av kjemiske rengjøringsmidler
- Kostnadsbesparende
- Ideell for polering
- Liten innvirkning på miljøet
Ekstremt fine, sterke fibre
- Utmerkede glideegenskaper
- Hologramfri, høyglanspolering
- Lang levetid
- Binder støv på tømmer
Etterlater ingen riper
Vaskbar opptil 60 °C
- Må ikke vaskes med tøymykner
- Lufttørk etter bruk
Kan vaskes opp til 60 °C (ikke bruk tøymykner) Forsiktighet bør utvises ved rengjøring av akrylglass.
Den «profesjonelle» mikrofiberkluten er ideell for vedlikeholdsrengjøring og bilpleie. Den er ideell for alle metall, tekstil, keramiske overflater, baderomsinnredning etc. Siden det ikke etterlater noen riper, kan den også brukes til polering. På grunn av sin høye kapasitet til å absorbere fett og smuss, er det egnet for pre-rengjøring før maling.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.