Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Stor mikrofiberklut til bil
Mikrofiberklut med høy ytelse til tørking etter våtrengjøring i bilbransjen
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Høykvalitets og myk mikrofiberklut (stor), suger opp vann på svært god måte med eksepsjonell absorpsjon.
Svært absorberende
Den tykkhårete siden har høy vannabsorpsjonsevne – opptil 500 %
Plysjstoffet suger opp vann som er 5 ganger sin egen vekt
- Egnet for rask, enkel og skånsom tørking og høyglanspolering
- Den perfekte tørkekluten etter vask av kjøretøy
Uten hempe
Etterlater ingen ripemerker og er veldig skånsom mot lakken
Lettstelt
Kan vaskes ved 60 °C i vaskemaskin (uten tøymykner)
XL-størrelse
Kan vaskes på 60 °C i vaskemaskin (ikke bruk tøybalsam)
For all kjøretøylakk
Etter vask med vann, dra kluten over kjøretøyet.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.