Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Mobilt Teleskopstativ Amiga Kapten 5M
Mobilt Teleskopstativ m. kabel for Amiga FLEX lyskastere eller tilsvarende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Mobil mast for lyskastere, med teleskopfunksjon for å heve/senke lyskasterne fra 2m til 5m over bakkeplan.
- Masten er utstyrt med tilkoblingskabel for lyskasterne, og har sveiv for enkel høydejustering
- Solide støtte ben som gjør at masten tåler vind opp i 15 m/s
- Maksimal vekt av lyskastere, 25 kg
- Masten har 2 hjul, som gjør den enkel å transportere når den er sammenslått
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.