Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
VMB464 reolmodul

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

VMB464 reolmodul

Ferdig montert og klar til installering

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Egnet for mange ulike kjøretøytyper


Se brukstabellen



Består av:


Undermodul med aluminiumsklaff


180 mm høy for enkel fjerning av tunge deler


Klaring for undermodul: 450 mm


Skuff med aluminiumspanel og etiketteringsfelt


samt integrert enhåndslåsing i hele skuffebredden


Kofferthylle


Egnet for ORSY-systemkoffert 8.4.1


Lagerreol i aluminium


Lagerreol med aluminiumsklaff


For enkel tilgang til verktøy og små deler


Klaffhøyde på 105 mm


Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter



Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet



Inkluderer sklisikre matter til skuffer, reolhyller og topphyller



Inkluderer monteringssett og skilleplater