Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
VMB465 reolmodul
Ferdig montert og klar til installering
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Består av:
Montasjegruppe med aluminiumsklaff
Med en høyde på 180 mm for enkel fjerning av tunge deler
Klaring for montasjegruppen: 450 mm
2 skuffer med aluminiumspanel og etiketteringsfelt
samt integrert enhåndslåsing i hele skuffebredden
Kofferthylle
Egnet for ORSY-systemkoffert 8.4.1
2 lagerreoler med aluminiumsklaff
For enkel tilgang til verktøy og små deler
Klaffhøyde på 105 mm
Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter
Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet
40 kg lastekapasitet per skuff og 20 kg lastekapasitet per kofferthylle
Inkluderer sklisikre matter for skuffer, lagerreoler og toppramme
Inkluderer monteringssett og skilleplater
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.