Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Fuktighetsmåler, Protimeter Mini 2000
Protimeter Mini 2000 er en kompakt og effektiv fuktighetsmåler som gir nøyaktige målinger av trefuktighet. Den er ideell for bruk i ulike temperaturforhold, og det robuste plastdekselet sikrer holdbarhet. Perfekt for profesjonelle som trenger pålitelig fuktighetsmåling.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Den robuste og enkle fuktighetsmåleren som måler fukt med pinner integrert i instrumentet.
- Display med LED lys, grønn, gul og rød
- Bruker 1 stk. 9 V Alkalisk batteri
- Leveres med batteri, bæreveske, separt piggprobe med ledning, ekstra målepigger og egen kalibreringsplate.
Måling av fuktighet i alle typer treverk med pinner som er integrert i instrumentet. For lettere tilkomst på trange steder kan den medfølgende eksterne piggproben med skjøteledning benyttes. Måling av fuktighet i alle typer rom, bygninger o.l. hvor det er mulig å stikke og hvor fuktighet skal lokaliseres. Måling av fuktighet inne i vegg (i isolasjon o.l.) via lange vegg-prober (tilleggsutstyr).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.