Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
3/4" momentnøkkel
Momentnøkkel med 3/4" gjennomgående skrallehode
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Målenøyaktighet på +/- 3 % toleranse fra den innstilte skalaverdien
- Sklisikkert 2-komponenthåndtak
- Lett å lese, stor dobbel skala i N.m og lbf-ft.
- Momentet kan justeres enkelt og nøyaktig ved å dreie håndtaket
- Det er ikke nødvendig å avlaste momentnøkkelen etter bruk, det vil si at det ikke er nødvendig å tilbakestille den til den laveste skalaverdien
- Innstillingene kan låses på en sikker måte ved hjelp av låseknappen
- Klar hørbar og følbar momentutløser
- Spesialskralle for bruk på trange steder
- Inkluderer samsvarserklæring og serienummer
- Momentnøkler er presisjonsverktøy som må kontrolleres regelmessig i kalibreringsjigg og justeres om nødvendig
- Vi anbefaler årlig kalibrering gjennom Würth reparasjonsservice (Master Service) etter 12 måneder eller 5000 skruoperasjoner. Intervallet begynner med første bruk av momentnøkkelen
Bredt spekter av mulige bruksområder for kontrollert tiltrekking av skruer og muttere, for eksempel for reparasjon og vedlikehold av biler/nyttekjøretøy eller for industri
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.