Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
1/2 tommers momentnøkkel gjennomgangsskralle
1/2 tommers momentnøkkel gjennomgangsskralle - 1
1/2 tommers momentnøkkel gjennomgangsskralle - 2

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

1/2 tommers momentnøkkel gjennomgangsskralle

Momentnøkkel med 1/2 tommers gjennomgangsfirkantfeste og skrallehode

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
  • Triggernøyaktighet på +/- 3 % toleranse fra den angitte skalaverdien

  • Sklisikkert tokomponenthåndtak

  • Lett å lese, stor dobbel skala i N.m og lbf-ft.

  • Momentet kan justeres enkelt og nøyaktig ved å dreie håndtaket.

  • Det er ikke nødvendig å frigjøre momentnøkkelen etter bruk, det vil si at det ikke er nødvendig å tilbakestille den til den laveste innstillingen.

  • Innstillingene kan låses og låses opp på en sikker måte ved hjelp av låseknappen

  • Klar akustisk og håndgripelig momentutløser for presise skruoperasjoner

  • Spesialskralle for bruk på trange steder

  • Inkluderer samsvarserklæring og serienummer

  • Bærekraftig, robust, fukt- og oljebestandig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar
Merknad
  • Momentnøkler er presisjonsverktøy som må kontrolleres regelmessig i kalibreringsjigg og justeres om nødvendig

  • Vi anbefaler årlig kalibrering gjennom Würth reparasjonsservice (Master Service) etter 12 måneder eller 5000 skruoperasjoner. Intervallet begynner med første bruk av momentnøkkelen
Instruksjoner