Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
3/8 tommers momentnøkkel gjennomgående skralle
Momentnøkkel med 3/8 tommers gjennomgående firkantfeste og skralle hodet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Triggernøyaktighet på +/- 3 % toleranse fra den angitte skalaverdien
- Sklisikkert tokomponenthåndtak
- Lett å lese, stor dobbel skala i N.m og lbf-ft.
- Momentet kan justeres enkelt og nøyaktig ved å dreie håndtaket.
- Det er ikke nødvendig å frigjøre momentnøkkelen etter bruk, det vil si at det ikke er nødvendig å tilbakestille den til den laveste innstillingen.
- Innstillingene kan låses og låses opp på en sikker måte ved hjelp av låseknappen
- Klar akustisk og håndgripelig momentutløser for presise skruoperasjoner
- Spesialskralle for bruk på trange steder
- Inkluderer samsvarserklæring og serienummer
- Bærekraftig, robust, fukt- og oljebestandig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar
- Momentnøkler er presisjonsverktøy som må kontrolleres regelmessig i kalibreringsjigg og justeres om nødvendig
- Vi anbefaler årlig kalibrering gjennom Würth reparasjonsservice (Master Service) etter 12 måneder eller 5000 skruoperasjoner. Intervallet begynner med første bruk av momentnøkkelen
Bredt spekter av mulige bruksområder for kontrollert tiltrekking av skruer og muttere, for eksempel for reparasjon og vedlikehold av sykler og kjøretøy eller for industri og handel eller ankerteknologi
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.